絞り込み
ストックNo.
1000・1028・1029・1046・1049・1052・1068・1085・1086・1087・1089・1090・1092・1094・1095・1097・1102・1111・1114・1127・ストックNo.をもっと見る
全長(mm)
50・52・64・66・67・72・73・75・75.2・76・77・78・78.2・79・79.3・80.1・81・82・85・87・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NTK(日本特殊陶業)(70)
- NGK(日本特殊陶業)(38)
- AISIN(33)
- HITACHI(22)
- SK11(19)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- DENSO(デンソー)(7)
- アイエルモータースポーツ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- BERU(4)
- 清和工業(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- チャンピオン(2)
- TORCH(2)
- HKT(2)
- IPF(2)
- PACデバイス(1)
- HELLA(1)
- エバーブライト(1)
- ブランドをもっと見る
NTK(日本特殊陶業)・NGK(日本特殊陶業)・AISIN・HITACHI・SK11・NAP(アーネスト)[自動車補修部品]・DENSO(デンソー)・アイエルモータースポーツ・BOSCH(ボッシュ)・BERU・清和工業・日立Astemoアフターマーケットジャパン・チャンピオン・TORCH・HKT・IPF・PACデバイス・HELLA・エバーブライト・ブランドをもっと見る
![ダイレクトイグニッションコイル ホンダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル ホンダ
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥5,698~税込¥6,268~1個翌々日出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
輸入用イグニッションコイル
BERU¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。用途信頼性の高い点火プロセスのために
クランク角センサーOリング
アイエルモータースポーツ¥449税込¥4941個4日以内出荷経年劣化によって発生するオイル滲み・オイル漏れの対策部品として重要な役割を担います。このOリングはゴム部品のため、年数経過により硬化・収縮が進行し、センサー周辺からのオイル漏れの原因となります。オイル漏れは小さなOリング1つから発生します。分解時に同時交換しておくことが、最も確実でコスト効率の高い対策です。本製品は I.L. Motorsport による高品質リプロダクションパーツで、純正同等の寸法・耐油性能を確保し、確実なシール性を実現しています。マツダ純正品番 9954-10-3801相当。主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
プラグコードホルダーセット
アイエルモータースポーツ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から15日以内出荷アイエルモータースポーツのプラグケーブルとマッチング抜群なプラグケーブルホルダーアイエルモータースポーツ製の8mmプラグコードに対応しており、NA/NBロードスター用(VVT搭載車を除く)に適合しています。ケーブルを整然と固定でき、かつエンジンヘッドを飾るワンポイントにもなります。カスタムやリフレッシュなど様々な用途にフィットするホルダーです。質量(kg)0.031容量2個セット備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品品番:NAB-5148、NAB-5149、NAB-5146、NAB-5147主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
AISIN イグニッションコイル ESCS-0205
AISIN¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
スパークプラグ No.14
SK11¥599税込¥6591個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:(NGK)BP-4ES・(チャンピオン)N16Y・(デンソー(ND))W14EX-U適合機種日産ウォータージェット:YA190J,三菱フォークリスト:4G32・4G33・4G53・4G54,本田耕耘機:FR315
スパークプラグ No.3
SK11¥899税込¥9891個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
スパークプラグ No.16
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BMR-4A・チャンピオン/RCJ14・デンソー(ND)/W14MR-U![ダイレクトイグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。参考品番PE20-18-100A,PE01-18-100,PE20-18-100,22448-HA00B,22448-HA00C,PE01-18-100A型式KEEAW,KEEFW,KE5AW,KE5FW,BM5AP,BM5FP,BM5FS,BLFFP,BLFFW,BMEFS,BYEFP,GJ5FP,GJ5FW,GJEFP,GJEFW,DEJFS,DJLFS,CCFFW,CWFFW,CWFFWN代表車種CX-5・アクセラ・アテンザ・デミオ・ビアンテ・プレマシー
輸入車用スパークプラグ
BERU¥839~税込¥923~1本翌々日出荷ベルーRは ボルグワーナーの登録商標です。ベルーR ブランドは、技術革新と製品開発の誇り歴史を持っています。今日では、世界をリードする自動車メーカーとアフターマーケットに高品質の部品を提供しています。用途信頼性の高い点火プロセスのために
O2センサー スズキ 95865 NGK
NTK(日本特殊陶業)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷主な適合純正品番18213-64D11・AZ28-18-861・18213-64D10・18213-52E00・AZ28-18-861A・AZ09-18-861A適合メーカーMAZDA、SUZUKI
イリジウムIXプラグ LPG車用
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5
スパークプラグ(X~)
NGK(日本特殊陶業)¥599税込¥6591個3日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。端子形状一体型他社参考品番(DENSO)-
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。用途自動車用スパークプラグ仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G









![ダイレクトイグニッションコイル ホンダ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)