2ページ目: 保管庫 施設用

保管庫とは、検査キットやタオルなどを保管・収納するためのボックス。プラスチックで作られた軽量型のトレーから、スチール製のラック、温度調節機能のついたキャビネットまでさまざまな保管庫があります。例えば、温度調節ができるキャビネットではおしぼりを多数保管できますのでいつでも同じ温度で使用することが可能です。検査や治療を行う医療機関や介護施設で使われています。使用する現場に合わせたアイテムを選ぶことが可能です。
384件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズSentry
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)約32容量(L)約22.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×244外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×348
セーフティPPEラック(手摺付け) イワツキセーフティPPEラック(手摺付け)イワツキ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
マスク・グローブ・エプロンなど個人防護具を必要な場所にまとめられ、装着率向上につながります。 設置環境により、右入れ・左入れの対応が可能です。
材質スチール(樹脂コーティング)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×730アズワン品番8-8267-02松吉医科器械コード23-2941-02
ラック楽ホルダー 壁掛け用 NET ハクゾウメディカルラック楽ホルダー 壁掛け用 NETハクゾウメディカル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
各PPE製品設置用のNETタイプの軽量型ホルダーです。 ねじ留めタイプとマグネットタイプを揃えています。 マグネットタイプは滑り止めゴムがついています。 縦型・横型どちらでも使用できますので、施設内での使用環境、スペースに応じて使い分けすることができます。
寸法(mm)横300×縦600材質質量(g)420
スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプ ERECTA(エレクター)スーパーエレクター ハンガーシェルフ H1590タイプERECTA(エレクター)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレスクロームタイプ単体耐荷重(kg)0kg/棚1段棚段数3ワイヤー(メッシュ棚)RoHS指令(10物質対応)対応
ボウサイン ベランダキャスターボックス TENMA(天馬)ボウサイン ベランダキャスターボックスTENMA(天馬)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
暗闇でも反射して場所が判る機能ステッカー付です。
用途整頓整頓に。仕様日常防災としてインテリアに溶け込むカラートラスコ品番700-5682ライトグレー高さ(mm)外形:1050奥行(mm)外形:410間口(mm)外形:650
加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロ エムテートリマツ加圧式ステンレスボールペン KSB-130NPT クロエムテートリマツ
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
PP製角型バスケット用スタンド 61-655-38シリーズ アズワンPP製角型バスケット用スタンド 61-655-38シリーズアズワン
4,790税込5,269
1個
5日以内出荷
PP製バスケット用のスタンド お菓子やパン以外にも雑貨などの陳列でも重宝します。
仕様●素材:スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅40.6×奥行30.6×高さ25~40cmアズワン品番68-0588-77
ナチュラ インボックスプレート ML ホワイト サンカナチュラ インボックスプレート ML ホワイトサンカ
589税込648
1個
当日出荷
インボックス用のプレートです。
材質ポリプロピレン幅(mm)388ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)265コード367-5881アズワン品番67-6858-50外寸法・高さ(mm)15外寸法・奥行(mm)265外寸法・間口(mm)388
Spudger スパッジャー iFixit(アイフィックスイット)Spudger スパッジャーiFixit(アイフィックスイット)
569税込626
1セット
10日以内出荷
頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。平面な先端:コネクタの取り外し、ヒートシンクからシリコングリスの除去、コンポーネントの取り外し、ハンダ付けの補助、バッテリのネジ緩め等鋭利な先端:コンポーネントの接続/切断、ハンダ付け対象物の保持等ワイヤを引っ掛けるためのノッチ付。
仕様●長さ:約13.5mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-70
Manta Driver Kit 112種入 iFixit(アイフィックスイット)Manta Driver Kit 112種入iFixit(アイフィックスイット)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
iFixitのビット交換式ドライバーシリーズ最多の112種入り「Manta Driver Kit」。様々な機器に対応可能な、修理愛好家のためのコンプリートセットです。
仕様●ビット内容●【4mm Screwdriver Bits】●▼Phillips:000, 00, 0・Flathead:1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Torx:T2, T3, T4, T5・Torx Security:TR6, TR7, TR8●▼Pentalobe:P2, P5, P6・JIS:J000, J00, J0, J1●▼Hex:0.7, 0.8, 1.3, 1.5mm●▼Hex Security:2, 2.5, 3, 3.5mm●▼Tri-point:Y000, Y00, Y0, Y1●▼Nut Driver:2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5mm●▼Gamebit:3.8, 4.5mm・Spanner:4, 6●▼Triangle:2, 2.2, 2.6, 3mm・SIM Eject Bit●▼Oval Drive・Magnetic Pickup●▼iPhone Standoff●【1/4in Screwdriver Bits】●▼Phillips:1, 2, 3・Flathead:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Torx Security:TR9, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR35, TR40●▼Hex Security:4, 5, 6, 7, 8mm●▼Hex Security SAE:1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4●▼Square:0, 1, 2, 3●▼Spanner:8, 10, 12●▼Pozidriv:PZ0, PZ1, PZ2, PZ3●▼Torq-set:6, 8, 10・Spline:M5, M6, M8●▼Tri-wing:1, 2, 3, 4●▼Clutch:1, 2, 3・Schrader Valve●▼Hook Drive●▼1/4in to 4mm Driver Adapter●▼1/4in Driver to 1/4in Socket●▼1/4in Driver to 3/8in Socket●▼1/4in Socket to 1/4in Driver●ケース寸法:216×175×35mm●ケース材質:再生ABS、EVAフォーム●重量:約900g●4mmビット材質:S2●1/4inビット材質:6150●ビットドライバー材質:アルマイト●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-78
サンボックス#7K 20071200シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#7K 20071200シリーズサンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):7●材質:PP●外寸法(mm):272×272×138●有効内寸法(mm):231×231×119アズワン品番65-9612-87
サンボックス#3S-B ライトグレー サンコー(三甲)サンボックス#3S-B ライトグレーサンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
全面ベタ目の底面強度に優れた多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):3.0●材質:PP●外寸法(mm):266×169×109●有効内寸法(mm):232×135×85アズワン品番65-9612-08
Precision Tweezers Set 純正精密ピンセット iFixit(アイフィックスイット)Precision Tweezers Set 純正精密ピンセットiFixit(アイフィックスイット)
1,698税込1,868
1セット
8日以内出荷
iFixitの純正精密ピンセット3本組です。超精密のストレートタイプ「Pointed」人間工学的な先曲がりタイプ「Angled」保持力に優れた広口タイプ「Blunt」 各1本。※ご注意・帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。
仕様●セット内容●▼超精密のストレートタイプ「Pointed」×1●▼人間工学に基づいた先曲がりタイプ「Angled」×1●▼保持力に優れた広口タイプ「Blunt」×1●ケースサイズ:102×6×203mm●ピンセット材質:ステンレス●注意事項●▼帯電防止のため、使用後はスリーブケースに入れて保管してください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-83
サンボックス#47 フタ ライトブルー サンコー(三甲)サンボックス#47 フタ ライトブルーサンコー(三甲)
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
サンボックス47用ロック付き蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):550×450×31アズワン品番65-9612-28
サンボックス#75-2 フタ 70300701シリーズ サンコー(三甲)サンボックス#75-2 フタ 70300701シリーズサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
サンボックス75-2型用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):602×466×38アズワン品番65-9612-77
サンボックス#7、#13-5 フタ 透明 サンコー(三甲)サンボックス#7、#13-5 フタ 透明サンコー(三甲)
1,588税込1,747
1枚
5日以内出荷
サンボックス7型用の透明フタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):440×278×19アズワン品番65-9612-94
Essential Electronics Toolkit ツールキット iFixit(アイフィックスイット)Essential Electronics Toolkit ツールキットiFixit(アイフィックスイット)
5,498税込6,048
1セット
8日以内出荷
精密機器の割れたスクリーンやバッテリー交換作業など緊急時の作業をするためのドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったツールキットです。
仕様●先曲がり精密ピンセット●▼Spudger(スパッジャー)●▼Jimmy(ジミー)●▼iFixit オープニングツール●▼iFixit オープニングピック6枚セット●▼サクションハンドル●▼簡単に開く磁化ケース●▼仕切り付きパーツケース(磁化ケースのフタ裏側)●▼精密スクリュードライバ 4mmビット:計16点●▼フィリップス(プラス):#000 / #00 / #0 / #1 / #2●▼ペンタローブ:P2 / P5・フラットヘッド(マイナス):1 / 2.5 / 4mm●▼トルクス:T4 / T5●▼セキュリティートルクス:TR6 / TR8 / TR10●▼トライポイント(トライウイング):Y000●▼SIM取り出し用ビット(グリップ端部に内蔵)●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-75
iOpener Toolkit アイオープナー ツールキット iFixit(アイフィックスイット)iOpener Toolkit アイオープナー ツールキットiFixit(アイフィックスイット)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
電子レンジで30秒加熱したiOpenerを機器に載せることで接着剤を柔らかくし、付属ツールにより簡単で安全に機器を開けられます。このキットはAppleのすべての世代のiPadに対応するように設計されていますが、さらに多くのデバイスにも使用できます。※ご注意作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。iOpener の温め方
仕様●キット内容●▼iOpener●▼iFixit プレシジョン ビットドライバー●▼SIM イジェクトツール(ビットドライバーの後部にセットされています)●▼ツイーザー(ピンセット)●▼バッテリーブロッカー●▼サクションハンドル●▼Spudger(スパッジャー)●▼オープニングツール●▼オープニングピック×6●▼プラスチックカード●▼ドライバービット:プラス #00・マイナス 2.5mm●▼トレイ●iOpener使用例●注意事項●▼作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。●▼温めすぎるとiOpenerを破裂させてしまうことがあります。●▼膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。●▼適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。●iOpenerの温め方●外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8124-71
パーソナルセーフ YaleパーソナルセーフYale
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
アメリカの老舗ブランドYaleの暗証番号式キーパッドを採用したセキュリティ保管庫です。
スタッキングバスケット A4サイズ対応 伊藤忠リーテイルリンクスタッキングバスケット A4サイズ対応伊藤忠リーテイルリンク
11,980税込13,178
1ケース(18個)
6日以内出荷
積み重ねて使える収納バスケット。バスケットの向きを揃えれば、省スペースで収納できます。
組立て簡単収納BOX 3個組 SVシリーズ セーブインダストリー組立て簡単収納BOX 3個組 SVシリーズセーブインダストリー
1,798税込1,978
1組(3個)
10日以内出荷
誰でも簡単に組み立てられる収納ボックス洗面台の下やクローゼットの上など、デッドスペースを有効利用できる収納ボックスです。取っ手部分があるので、取り出しやすいです。
仕様●サイズ:300×150×180mm●重量:152g(1個)●本体材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3402-34
折り畳み収納ボックス ホワイト 6個 伊藤忠リーテイルリンク折り畳み収納ボックス ホワイト 6個伊藤忠リーテイルリンク
14,980税込16,478
1ケース(6個)
欠品中
ご使用時は組み立て、使用しないときは折り畳むことができます。ホワイト系でオフィス・教育施設などあらゆる場面でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅 外寸445(内寸410)×奥行外寸335(内寸300)×高さ330(内寸320)mm●カラー:ホワイト●要組み立てアズワン品番65-3967-31
スーパーエレクターシェルフ4段 ERECTA(エレクター)スーパーエレクターシェルフ4段ERECTA(エレクター)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
マツヨシ グローブボックスホルダー 松吉医科器械マツヨシ グローブボックスホルダー松吉医科器械
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
用途によって横・縦両方に取り付けが可能です。
貴重品保管庫 ダイヤルナンバーロック エーコー貴重品保管庫 ダイヤルナンバーロックエーコー
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
携帯、タブレット、ノートパソコン、荷物を一時的に保管できる。 4桁数字のダイヤルで暗証番号を自由に設定。自動的に「0」に戻るリターンゼロ機能搭載。
キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック 山崎実業キャスター付きフィットネスグッズ収納ラック タワー ブラック山崎実業
6,200税込6,820
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
置き場所に困るフィットネスグッズを一括収納!スリムで機能的な収納ラック。ヨガマットやフォームローラー などをホルダーやフックで自分仕様にアレンジして収納できます。キャスター付きなので掃除の際の移動も 簡単。長いストレッチポールやフォームローラーなどを収納。そのままクローゼットの隙間に収納可能。フレー ム横にある大きめのフックは、ドリンクホルダーやアームバーなどが掛けられます。下部のトレーには小物や ダンベルなどを収納。バーにはタオルやストレッチバンドなどが収納できます。付属のフックは、お好みの位置 に取り付け可能。
付属品六角レンチ スパナ フック×2材質本体・ホルダー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン質量(g)約2300耐荷重約7.5(台座トレー:約5 フレーム横フック:約1 ホルダー2個あわせて:約500g バー1つあたり約250g フック1つあたり約250g)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.3×18.5×45.5(キャスター含む)
パーソナルノートPC収納ワゴン GEFC-AWGシリーズ ガイアエデュケーションパーソナルノートPC収納ワゴン GEFC-AWGシリーズガイアエデュケーション
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
ノートPCやA4ファイルを個人のデスクの傍で管理できます。配線穴・コードフック付でノートPCを充電しながら保管できます。個人のメールボックスとしても使用可能です。キャスター付で移動も簡単です。
付属品コードフック、名刺紙質量(kg)12.5材質(本体)冷間圧延鋼板/メラミン焼付塗装寸法(幅W×高さH)(mm)【投函口】260×15有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】335×470×65、【中段】335×400×100、【下段】335×480×310棚板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×620
クラシカルキー式パーソナルセキュリティー保管庫 Sentryクラシカルキー式パーソナルセキュリティー保管庫Sentry
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
シンプルモダンなデザインは書斎にもベッドサイドにも最適。開閉が楽しくなる特徴的なクラシカルキー式ロック
付属品鍵2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書質量(kg)約8.8容量(L)約16.4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×220×216アズワン品番64-4045-19外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×264×220
リシールフック ハクゾウメディカルリシールフックハクゾウメディカル
409税込450
1枚
7日以内出荷
PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置補助用のフック付き粘着シートです。 平らな面にピタっと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しもラクラクできます。(水で洗うと、複数回使用することができます) 2種類ございますので、使用環境に応じてお選び頂けます。 透明なので、壁に貼り付けても目立ちません。
仕様カバー付き取付可能対象ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など平らな表面寸法(cm)7×7
酸素ボンベキャリー TRUSCO酸素ボンベキャリーTRUSCO(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
直径140mmのボンベ(1500L)を2本収納可能です。
トラスコ品番160-7756材質スチール(紛体塗装)質量(kg)8.5高さ(mm)745奥行(mm)265間口(mm)405キャスターΦ75mm対角ストッパー付収納本数(本)2適合ボンベ径140mm(1500L型)
キープサーモアイス(0℃) 積水マテリアルソリューションズキープサーモアイス(0℃)積水マテリアルソリューションズ
8,698税込9,568
1パック(30個)
8日以内出荷
従来の保冷剤と違い強力な保冷性能を発揮します。定温保管や定温輸送に役立ちます。
寸法(mm)180×140×30内容量(g)500保冷温度0℃松吉医科器械コード24-4734-00
標本容器 Thermo Fisher Scientific標本容器Thermo Fisher Scientific
9,498税込10,448
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)約120
移動式ユニット アズワン移動式ユニットアズワン
49,500税込54,450
1台
20日以内出荷から21日以内出荷
材質【天板】メラミン化粧合板、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP(ポリプロピレン)
マルチフックハンガー ナビス(アズワン)マルチフックハンガーナビス(アズワン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
可動式で、様々なバッグに対応可能。バッグ固定用の便利なフックです。 Φ16~32mmまでのパイプ径に対応できますので、イルリガードル以外でも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)最大幅(mm)(フック)100アズワン品番7-3047-01取付可能パイプ径(Φmm)16~32
ボンベスタンド アズワンボンベスタンドアズワン
19,800税込21,780
1個
14日以内出荷
前扉式ですので、約8cm持ち上げるだけでボンベをスタンドにセットできます。 クッションラバー付き。
用途500Lボンベ×1本用材質スチール(焼付塗装)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×370リング内径(Φmm)【ボンベ固定リング】107アズワン品番7-4111-01
アルティア用ステンレス棚板 簡易ロックタイプ プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア用ステンレス棚板 簡易ロックタイププロシェア(ナビス/アズワン)
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
アルティアユニットシリーズに対応しています。※サビや薬品に強いステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)
アルティア上段 ダウンウォールユニット ナビス(アズワン)アルティア上段 ダウンウォールユニットナビス(アズワン)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。 収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。 棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。 ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム最大積載量(kg)10
アルティア下段引出ユニット トータルロック ナビス(アズワン)アルティア下段引出ユニット トータルロックナビス(アズワン)
142,880税込157,168
1台
当日出荷から10日以内出荷
ひとつの鍵で一列すべてロックできるトータルロックシステム採用。 引出しの中にアルティアトレー(別売)が収納できます。 静音スライドレールを使用していますので、ゆっくりと静かに閉まります。 組み立て式(要工具)。
付属品鍵2本(引出し1列ごと)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
アルティア引違扉ユニット プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア引違扉ユニットプロシェア(ナビス/アズワン)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から10日以内出荷
大きな窓付きですので、収納物をすぐに確認できます。引違い扉ですので、開閉時に扉が邪魔になりません。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、窓/透明半強化ガラス棚板調整ピッチ(mm)50
アルティアトレー用モジュールアクセサリー プロシェア(ナビス/アズワン)アルティアトレー用モジュールアクセサリープロシェア(ナビス/アズワン)
399税込439
1個
翌々日出荷
3色のカラーバリエーションで、色分けして効率的に収納物を管理できます。積み重ねできますので保管時も場所を取りません。アSC-140はトレー内を8分割、SC-280は4分割できます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
保管庫 施設用