カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナビス(アズワン)(45)
- 松吉医科器械(23)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(18)
- ERECTA(エレクター)(11)
- アズワン(6)
- サカセ化学工業(6)
- Sentry(3)
- ケルン(3)
- 日本医理器材(3)
- Hakken(コンセック)(2)
- ドッドウエルビー・エム・エス(2)
- ダイシン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- 池田理化(1)
- シンドー(1)
- 日本アイ・エス・ケイ(1)
- プレミアムプラスジャパン(1)
- エイコーメディカル(1)
エコロジープロダクト

テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ
Sentry¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー式。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
ステンレス保管庫
日本医理器材¥179,800~税込¥197,780~1個6日以内出荷ステンレスSUS430製。リーズナブルタイプ。耐震固定金具付。仕様上段/引戸式硝子2枚戸(鍵付)、下段/引戸式ステンレス2枚戸(鍵付)、棚板/上下各1段材質ステンレス(SUS430)
アルティア中段 小物トレーユニット
ナビス(アズワン)¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。 小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 組み立て式(要工具)。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
ファイバースコープ保管庫(除湿器付) 8本掛 25-4192-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-108NJ(8ホンガケ)
松吉医科器械¥779,800税込¥857,7801台31日以内出荷2段式架台を採用しています。除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。290型スコープ架台は新型スコープに対応します。
ファイバースコープ保管庫(除湿器付) 4本掛 25-4192-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-104NJ(4ホンガケ)
松吉医科器械¥489,800税込¥538,7801台31日以内出荷2段式架台を採用しています。除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。290型スコープ架台は新型スコープに対応します。
ファイバースコープ保管庫(除湿器付) 15本掛 25-4192-03 マツヨシ(松吉医科器械) MY-115NJ(15ホンガケ)
松吉医科器械¥969,800税込¥1,066,7801台31日以内出荷2段式架台を採用しています。除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。290型スコープ架台は新型スコープに対応します。
ファイバースコープ保管庫(除湿器付) 10本掛 25-4192-02 マツヨシ(松吉医科器械) MY-110NJ(10ホンガケ)
松吉医科器械¥849,800税込¥934,7801台31日以内出荷2段式架台を採用しています。除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。290型スコープ架台は新型スコープに対応します。
アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ
ナビス(アズワン)¥438,900税込¥482,7901台41日以内出荷扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。仕様※鍵付き※組み立て式(要工具)※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。,吊り下げ+ボックス材質材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ハンドル/アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1810本数カテーテルフック:5フック・レール×2列(10フック)アズワン品番60-9593-48間隔(mm)棚板位置調節:50ピッチ
アルティア下段 耐荷重レールユニット
ナビス(アズワン)¥309,900税込¥340,8901台41日以内出荷重量物対応のスライドレールを採用しているので、重い物でもスムーズに出し入れできます。深型トレーや浅型トレーを組み合わせて使用できます。仕様※組み立て式(要工具)※本商品にトレーは付属していません。※下段ユニットを単体で使用する場合はユーティリティデスクをご使用ください。※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。材質材質:本体/スチール(塗装仕上げ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×1015アズワン品番60-9593-35取付間隔(mm)スライドレール:77最大収納数トレー(耐荷重レール追加時):深型/8(10)枚
アルティアトールカテーテルユニット 吊りレール仕様 NT-900Dシリーズ
ナビス(アズワン)¥561,900税込¥618,0901台41日以内出荷カテーテルの表示が前面にくるように吊るすことができます。フックは列ごとに引き出すことができますので、収納するカテーテルを容易に取り出すことができます。扉は収納式ですので作業時に邪魔になりません。ユニット下部は床からのほこりの侵入を防ぐ引出し仕様です。仕様カテーテルフック:固定式※鍵付き※組み立て式(要工具)※★※木製の梱包(木枠・パレット等)を使用しています。材質材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、ハンドル/アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×1810引出し内寸法(mm)710×405×210本数カテーテルフック:5フック・レール×6列(30フック)アズワン品番60-9593-45引出し下段:あり
ハードケース SW
Hakken(コンセック)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。用途サーボユニット SW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンがサーボユニット SW-200A をしっかりと固定し、操作ボタンや操作画面の破損を防止します。トラスコ品番684-6483材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
ハードケース EW
Hakken(コンセック)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷サーボモータワイヤーソー DSME-200A 用の収納・輸送ケースです。頑丈なアルミ製で機材をより安全に保護します。用途サーボモータ組 EW-200A 専用モデルです。内装のカットウレタンが輸送時の安定感を高めます。トラスコ品番684-6481材質アルミニウム外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)340外寸法・間口(mm)620
カテーテルハンガーカート C46-AS20207HB(ブルー) トレー:ブルー
サカセ化学工業¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C46-AS20207HB(ブルー) トレー:透明
サカセ化学工業¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C46-AS20207HB(ピーチ) トレー:ブルー
サカセ化学工業¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C46-AS20207HB(ブルー) トレー:ニュートラル
サカセ化学工業¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C46-AS20207HB(ピーチ) トレー:ニュートラル
サカセ化学工業¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C46-AS20207HB(ピーチ) トレー:透明
サカセ化学工業¥999,800税込¥1,099,7801台32日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
アルティア中段扉付きユニット NMシリーズ
ナビス(アズワン)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷扉は収納式で作業時に邪魔になりません。上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。扉は鍵付き収納式です。付属品棚板1枚仕様オープン材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)寸法(mm)オープン 900×475×795寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795アズワン品番0-5722-56有効寸法(mm)下部スペース:859×473×295
作業台 引出し付 両面式
ナビス(アズワン)¥225,000~税込¥247,500~1台21日以内出荷天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。仕様両面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125
作業台 キャスター付き 片面式
ナビス(アズワン)¥103,000~税込¥113,300~1台21日以内出荷用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。仕様片面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し有効内寸法(mm)317×365×100
作業台 キャスター付き 両面式
ナビス(アズワン)¥133,000~税込¥146,300~1台21日以内出荷用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。仕様両面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し有効内寸法(mm)317×365×100
作業台
ナビス(アズワン)¥105,000~税込¥115,500~1台21日以内出荷広さに合わせて選べる豊富なサイズラインナップ。ステンレス製のスタンダードな作業台です。天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム・引き出し/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150引出し有効内寸法(mm)317×365×100
メラミン天板作業台 片面式
ナビス(アズワン)¥135,000~税込¥148,500~1台15日以内出荷仕様片面式材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125
メラミン天板作業台 両面式
ナビス(アズワン)¥225,000~税込¥247,500~1台15日以内出荷仕様両面式材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125
アルティア ステンレスバスケット SBシリーズ
ナビス(アズワン)¥131,000~税込¥144,100~1台21日以内出荷引出し&キャスター付きで使いやすい。キャスター付きで清掃や移動に便利です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。仕様片面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し内寸法(mm)300×425×125
トップトラックシステムメトロマックスQセット
ERECTA(エレクター)¥1,798,000税込¥1,977,8001式31日以内出荷幅(mm)通路幅:963段数4外形寸法D(mm)1220外形寸法W(mm)4011外形寸法H(mm)2200ユニット数移動ユニット:4
クリーンベンチ・プラス 殺菌灯無し CTシリーズ
ナビス(アズワン)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
カテーテル収納シェルフ NV-Wシリーズ
ナビス(アズワン)¥119,800~税込¥131,780~1個24日以内出荷レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
耐火金庫 HS-TEシリーズ
アズワン¥118,000~税込¥129,800~1台7日以内出荷から18日以内出荷コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4~8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
メトロマックス4 グリッドマット
ERECTA(エレクター)¥109,000~税込¥119,900~1組(1台)6日以内出荷棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
メトロマックス4 フラットマット
ERECTA(エレクター)¥119,000~税込¥130,900~1組(1台)6日以内出荷棚板マット部は、抗菌加工を施しています。ー29~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適です。棚板は、分割可能なフラットとグリッドマットの2タイプ。オール樹脂性。
スーパーエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
304ソリッドエレクターシェルフ4段
ERECTA(エレクター)¥189,800~税込¥208,780~1台7日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。 棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。 棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
トップラックシステムメトロマックスQ オートクレーブ
ERECTA(エレクター)¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台7日以内出荷耐寒、耐熱、耐薬品性に優れたトップトラックシステムセット。 基礎工事が不要。ユニットの拡張や、棚板の高さ調整・増減が容易にでき、レイアウト変更も自在です。 床面に段差や凸凹がなく、しかもユニット間の通路が自在に確保できるため、安全性・作業性も抜群。カートによる作業も安心です。 移動ユニットの支持トラックをトップに設置。ガイド面に荷重がかからず、ユニットの移動がスムーズです。 省スペース設計にもかかわらず、大きな収納量を確保。ユニットや段単位で区分け収納すれば、検索・在庫管理も万全です。