「タイプ」から絞り込む
エアダスターサンワサプライ4日以内出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。2段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)30×48×87×128質量(g)約190タイプ電動式消費電力(W)60入力DC5V/2Aモーター(W)60使用時間(分)約12~32風量風圧最大約30g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約60バッテリー容量(mAh)800ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
エアダスターサンワサプライ当日出荷
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)184×183×55質量(g)387タイプ電動式消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2Aモーター(W)MAX80使用時間(分)約15/強、30/弱保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~60USBケーブル(m)約1モーター回転数(min-1[r.p.m])77000充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5バッテリー容量(mAh)6000ノイズレベル<72dB点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)逆さ噴射○
エアダスターサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応寸法(mm)85×41×135質量(g)約276タイプ電動式消費電力(W)50入力DC5V/2Aモーター(W)56使用時間(分)約20~90風量風圧約5g~48g保存温度(℃)-20~60バッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)操作:0~40モーター回転数(min-1[r.p.m])80000充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4USBケーブル長(cm)約80ノイズレベル<85dB逆さ噴射○
エアダスターサンワサプライ当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400使用可能時間(分間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)本体質量(g)約770電源(V)AC100標準ノイズ(dB)約85~90モーター回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)約3使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~40相対湿度(%RH)30~70付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5タイプ電動式逆さ噴射○
エアダスターサンワサプライ(7件のレビュー)当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185質量(g)320消費電力(W)10電源LED:最大1W入力DC5V/2A風量風圧27~32g連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン電池モーター出力(W)40バッテリー電圧(V)3.7モーター回転数(min-1[r.p.m])35000充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5動作温度(℃)0~60バッテリー容量(mAh)6000点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)標準ノイズ(dB)76~80
『OAクリーニング用品』には他にこんなカテゴリがあります
指示棒モノタロウ税込¥1,099¥999