N2(窒素ガス)発生器HAKKO(白光)当日出荷
コンパクトで省スペースに設置可能。
寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%)トラスコ品番849-8067質量(kg)1.5(除ステーション固定金具)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282入力空気圧(MPa)0.3~0.7
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
鉛入はんだイチネンTASCO税込¥1,208¥1,098
鉛フリーはんだイチネンTASCO税込¥2,858¥2,598
ノービリ除電紐パネフリ工業税込¥15,279¥13,890