はんだ用品 :「デジタルファイバアンプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)28~85
トラスコ品番751-6916
セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)ステーション部:3
質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)50
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167
設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1.1
周波数(MHz)13.56
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。