はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
はんだ吸取器 FR-400HAKKO(白光)当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFM-2030 24V-140WHAKKO(白光)3日以内出荷
140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)140(24V)質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだこて/ステーションタイプHAKKO(白光)(1件のレビュー)当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
二クロム線ノーブランド税込¥439¥399