マイペン(ウッドバーニング用)HAKKO(白光)(4件のレビュー)当日出荷
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに全長(mm)95消費電力(W)7.5トラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3