絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,143)
  • goot(太洋電機産業)(371)
  • エスコ(265)
  • ホーザン(188)
  • メトカル(105)
  • エンジニア(67)
  • 中島銅工(54)
  • サンハヤト(48)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(34)
  • サンコー(三甲)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • 千住金属工業(22)
  • コテライザー(21)
  • RS PRO(19)
  • イチネンTASCO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(L型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
はんだこてSB型 SURE(石崎電機製作所)はんだこてSB型SURE(石崎電機製作所)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。種別平型ニクロムヒーター式
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
マルチミニアイロン SURE(石崎電機製作所)マルチミニアイロンSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
ハンダこてSB型替ヒーター SURE(石崎電機製作所)ハンダこてSB型替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
ハンダこてSB型タイプ替コテ先 SURE(石崎電機製作所)ハンダこてSB型タイプ替コテ先SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒーターはK、L兼用
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型) SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて J型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用種別丸形ニクロムヒーター式電源(V)AC100
L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)L型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別L型
パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)パワーコントローラーSURE(石崎電機製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-100用角型SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
SB-100用こて先角型 切り出しナイフ形状
適合コテSB-100Rトラスコ品番805-2508質量(g)60
SSシリーズI型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSシリーズI型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
種別標準
K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)K型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
コードレスはんだこて SURE(石崎電機製作所)コードレスはんだこてSURE(石崎電機製作所)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)
工業用ハンダこて SM型 替コテ先 SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型 替コテ先SURE(石崎電機製作所)
549税込604
1個
当日出荷
種別C型
はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)はんだ槽SURE(石崎電機製作所)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSSシリーズI型/J型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別標準
ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-80用角型SURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
当日出荷
SB-80用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2510質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-80R
はんだこてSC型(エコノミータイプ) SURE(石崎電機製作所)はんだこてSC型(エコノミータイプ)SURE(石崎電機製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210質量(g)150コテ先寸法(mm)5×75ヒーター寸法(mm)12.7×52
無鉛はんだ SURE(石崎電機製作所)無鉛はんだSURE(石崎電機製作所)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリー(無鉛)はんだ。ヤニなし。棒状
種別鉛フリーはんだ寸法(mm)400×20×7.5質量(g)450×2アズワン品番61-3777-47
ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型 SURE(石崎電機製作所)ハンダゴテ用コテ先 SB-60用角型SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
SB-60用こて先角型。 切り出しナイフ形状。
トラスコ品番805-2509質量(g)40部品名称コテ先角型使用できるこて部SB-60R
DS-510/520交換用ノズル SURE(石崎電機製作所)DS-510/520交換用ノズルSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
SSシリーズJ型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)SSシリーズJ型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別標準
一般工作用はんだこて交換部品 SURE(石崎電機製作所)一般工作用はんだこて交換部品SURE(石崎電機製作所)
649税込714
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用こて先A型
種別はんだこて替こて先
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先 SURE(石崎電機製作所)SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)用こて先SURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番469-5747適合本体SS-102I種別I型質量(g)62
半田吸取器 SURE(石崎電機製作所)半田吸取器SURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
用途はんだの吸取
はんだこて交換用こて先 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用こて先SURE(石崎電機製作所)
579税込637
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ほんだこての交換用こて先です。
SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式はんだこて I型) SURE(石崎電機製作所)SSSシリーズ(丸型セラミックヒーター式はんだこて I型)SURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用種別丸形セラミックヒーター式最高温度(℃)580
工業用ハンダこて SM型 替ヒーター SURE(石崎電機製作所)工業用ハンダこて SM型 替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
829税込912
1個
当日出荷
コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別工業用
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
789税込868
1個
11日以内出荷
はんだごて用こて先 A型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 A型SURE(石崎電機製作所)
989税込1,088
1個
11日以内出荷
適合機種SM-60Sこて先形状A型こて先(Φmm)6×70
替ヒーター SURE(石崎電機製作所)替ヒーターSURE(石崎電機製作所)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
適合機種TS-31/32形状消費電力(W)20
はんだごて用こて先 BC型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型SURE(石崎電機製作所)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mmアズワン品番67-0363-34
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
799税込879
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SS-100I/102I●こて先タイプ:こて先径:Φ9×110mmアズワン品番67-0482-55
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先A型
適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-04
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
交換用こて先SA型
適合機種SX-31A/51A種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3777-03
はんだこて交換用品 SURE(石崎電機製作所)はんだこて交換用品SURE(石崎電機製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
交換用こて先
適合機種SX-60種別はんだこて替こて先アズワン品番61-3776-44

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品