1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)ハンダ吸取器
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変) コデ先(穴径)(Φmm)1 トラスコ品番127-7502 種別電動吸取り式 質量(g)420 定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W) 到達真空度(mHg)650 最高圧到達時間0.1 排気量(0PEN)(L/min)15
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります