絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(680)
  • goot(太洋電機産業)(290)
  • エスコ(210)
  • ENGINEER(エンジニア)(64)
  • SURE(石崎電機製作所)(39)
  • サンハヤト(37)
  • 中島銅工(35)
  • メトカル(34)
  • サンコー(三甲)(30)
  • 千住金属工業(24)
  • 喜多製作所(24)
  • VOLTERA(14)
  • TRUSCO(13)
  • コテライザー(13)
  • RELIEF(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • 石川金属(7)
  • イチネンTASCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(87件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(22件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    加熱時間が短く、熱によるプリント基板への損傷も少なくてすみます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
    成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットブロー ホーザン

    ジェットブロー

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
    トラスコ品番298-3214材質天然ゴム、NBR混合全長(mm)134質量(g)40ポンプ容量(mL)86
  • ハンダ吸取線 ホーザン

    ハンダ吸取線

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
    仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)全長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
    種別半田付け容量(mL)500ハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 鉛フリーはんだ ホーザン

    鉛フリーはんだ

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
    成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7%固相/液相温度(℃)217/226RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスプローブ ホーザン

    ステンレスプローブ

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    熱処理され変形しにくい先端です。
    用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
  • ESDフォーム ホーザン

    ESDフォーム

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
    種別ICフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    圧縮エアーでホコリを一気に吹き飛ばします。 圧縮強、弱の切り替え機能、吹出口からのホコリ吸い込み(逆流)防止機能付です。 エクステンションノズルで奥まった箇所もブローできます。 ブレにくい短いノズルはピンポイントのブローに最適です。
    用途OA機器のホコリ飛ばしトラスコ品番818-2598材質天然ゴム質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフティークールチェック ホーザン

    セフティークールチェック

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(190mL)ほか
    当日出荷
    電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。 樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。 不燃性。
    用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)種別冷却剤使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ(無洗浄・RMAタイプ) ホーザン

    ハンダ(無洗浄・RMAタイプ)

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
    成分Sn60%、Pb40%比重8.5固相/液相温度(℃)183/190
  • 精密オイル差し ホーザン

    精密オイル差し

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
    付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップトラスコ品番370-8608全長(mm)133質量(g)12容器(mL)9
  • セフティーダスター ホーザン

    セフティーダスター

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
    用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDトレー ホーザン

    ESDトレー

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1組(3枚)
    当日出荷
    電子部品の一時保管、分類、作業場内での移動などに。同一品種はネスティング(ぴったりと重ね合わせ)ができます。
    用途電子部品等の一時保管、分類、作業場内での移動等。材質PP(カーボン入)質量(g)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×25×256表面抵抗値(Ω)104~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダースティック ホーザン

    ソルダースティック

    ホーザン
    ¥859~税込¥945~
    1巻
    当日出荷
    作業性・収納性に優れたスティックタイプ。
    成分Sn:60%、Pb:40%質量(kg)0.02質量(g)20
  • エアダスター(ノンフロン) ホーザン

    エアダスター(ノンフロン)

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(350mL)
    当日出荷
    完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
    用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
  • オーバーホールクリーナー ホーザン

    オーバーホールクリーナー

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1缶(500mL)
    当日出荷
    油脂と泥などが組み合わさった複合的な汚れにも効果的です。 ゴム、樹脂を浸さず、乾燥後に固形分を残しません。 コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄にもお使いいただけます。 逆さに使用しても、クリーナー液をスプレーできます。噴射量を選べる大小2口径のノズルを付属しています。 可燃性 有機溶剤中毒予防規則対象外
    用途ヤニ、グリスなどの油汚れ、ホコリ・泥などの水性汚れの洗浄付属品エクステンションノズル(内径0.6mmΦ・1.1mmΦ各1本/長さ95mm)トラスコ品番370-8551質量(g)310危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 鉛フリーハンダ(Sn-Cu系) ホーザン

    鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷
    新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
    成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダーエイド(H-740単品) ホーザン

    ソルダーエイド(H-740単品)

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    H-740の単品になります
    質量(g)15
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1缶(400mL)
    当日出荷
    人体や環境に影響のある物質を排し、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 グリコールエーテル系 有機溶剤中毒予防規則対象外 可燃性
    トラスコ品番359-9469色無色透明質量(g)360危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PCボードプロテクター ホーザン

    PCボードプロテクター

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1缶(220mL)
    当日出荷
    プリント基板用絶縁コーティング剤。 優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。 可燃性 無色透明
    用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止仕様体積抵抗: 0.8×1015Ω・mトラスコ品番370-8535質量(g)140絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンダ ホーザン

    ステンレスハンダ

    ホーザン
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。
    成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(kg)0.04質量(g)40長さ(m)2.5線径(Φmm)1.6比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
  • スプリングフック ホーザン

    スプリングフック

    ホーザン(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    シンプルなステンレス製スプリングフック
    トラスコ品番469-7090材質ステンレス全長(mm)200質量(g)9ハンドル径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスクリーナー ホーザン

    フラックスクリーナー

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナーです。ゴム、プラスチックを浸しにくいため、どのような基板にも使用できます。
    用途プリント基板上のフラックス洗浄に。仕様有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス器具用掃除針セット ホーザン

    ガス器具用掃除針セット

    ホーザン(16件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1セット(3本)
    当日出荷
    ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
    材質ステンレス寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダースタンド ホーザン

    ソルダースタンド

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ホルダーを2個取り付けても使用できます。 ホルダーの角度は固定で調節できません。
    トラスコ品番120-4203質量(g)470外形寸法(mm)100(W)×最大134(H)×110(D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー ホーザン

    帯電防止クリーナー

    ホーザン
    ¥899税込¥989
    1缶(220mL)
    当日出荷
    帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
    トラスコ品番370-8543種別可燃性容量(mL)220危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 即熱ハンダゴテ クイックエース ホーザン

    即熱ハンダゴテ クイックエース

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
    全長(mm)205(コード含まず)質量(g)160(コード含まず)消費電力(W)19(ブースト時130)最高温度(℃)410電源コード(m)1.5ヒータータイプセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時)標準ビットH-602RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックスリムーバー ホーザン

    フラックスリムーバー

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    小容量で使いやすいペンタイプのフラックスクリーニング剤 ペン容器入りのフラックスリムーバー。 人体や環境に影響のある物質使わず、手作業のフラックス洗浄を想定したクリーニング剤です。 ペンタイプのため、手を汚さずに基板洗浄を行えます。 汚れた部分をペン先で直接こするだけでなく、ウエスなどをペン先に押し当ててディスペンサーのように使用することもできます。 フラックスリムーバーはプラスチックに書いた油性マジックも上からなぞることで消すことができます。 有機溶剤中毒予防規則非該当 可燃性 無色透明
    付属品ペン先×1本付仕様有機溶剤中毒予防規則非該当、可燃性色無色透明容量(mL)15質量(g)26外形寸法(mm)Φ19×143危険等級Ⅲアズワン品番64-5106-71危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。
    付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ホーザン

    スポンジ

    ホーザン
    ¥309税込¥340
    1セット(2枚)
    当日出荷
    スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20アズワン品番64-9091-52
  • ハンダ吸取器 ホーザン

    ハンダ吸取器

    ホーザン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
  • ハンダゴテセット ホーザン

    ハンダゴテセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース付き
    セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)全長(mm)212質量(g)55消費電力(W)35最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
  • ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル ホーザン

    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ソルダークリーナー HS-801用交換ノズル
  • 温調式ハンダゴテ ホーザン

    温調式ハンダゴテ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
    付属品コテ台(コテ先クリーナー)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品質量(kg)1.8外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16消費電力(W)80(コテ部72)電源コード(m)1.2設定温度(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット ホーザン

    ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロー ホーザン

    ブロー

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    一般的なゴム製ブローと違い、帯電防止剤を練り込んだエラストマーを採用しているため、 ブロー本体へのホコリの付着を防ぎます。逆止弁にはストラップホール付。
    全長(mm)140質量(g)28ポンプ容量(mL)78アズワン品番64-5106-68RoHS指令(10物質対応)対応

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品