はんだ用品 :「半田 こて先」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンこて先(H-600用)
エコ商品
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ 適合ハンダゴテH-600 質量(g)12.6 トラスコ品番305-9227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-250用交換パーツ 適合【コテ】H-250 トラスコ品番305-9189 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

ホーザンH-110用こて先
H-110用交換こて先(BC型)
型式BC型 質量(g)3
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200 消費電力(W)50 付属品コテ先HS-132 トラスコ品番475-5481 質量(g)75 電源(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターHS-130 設定温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。 計測結果をSDカードに保存する記録機能。 計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。 ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。 計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。 これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。 標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500 質量(g)430 電源単3電池(R6)×4(付属) センサーH-768 分解能1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66 電池寿命(時間)約75 サンプルレート(回/s)1.25 確度±(1%rdg+1dgt)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

K-142 ラバー砥石 ホーザン 動画あり
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去 寸法(mm)50×25.5×20 トラスコ品番274-1946 材質発泡NBR 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

ホーザンビット
適合機種HS-51 先端形状B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンビット
適合機種HS-51 先端形状B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンビット
エコ商品
種別B型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

分解能1℃ 測定確度±(1%rdg+1dgt) 室温補正自動補正
1台ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーザンビット
エコ商品
種別C型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンビット
適合機種HS-51 先端形状C型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンビット
適合機種HS-51 先端形状BC型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンビット
エコ商品
種別D型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンコテ一式
エコ商品
適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ホーザンビット
エコ商品
種別D型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンビット
エコ商品
種別K型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ホーザンビット(H-270用)
エコ商品
適合機種H-270/H-270-230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンビット
エコ商品
種別D型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンビット
エコ商品
種別C型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンビット
エコ商品
種別BC型 適合機種HS-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

機種・用途に合わせてお選び下さい。 デジタル用。
仕様デジタル用(JIS K(CA) クロメルアルメル) 適合H-762/H-767 JISクラス2(0.75級)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります