15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン保護パイプ
RoHS
適合機種HS-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷

Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ トラスコ品番370-8608 全長(mm)133 質量(g)12 容器(mL)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

機能と価格のバランスがとれたアームルーペ。ワールドワイド仕様のLEDタイプ。照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。(倍率1.75×)。付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。レンズ防塵・保護用カバー付
仕様■標準ビット:H-834●周波数:50/60Hz●重量:55g(コード含まず)●全長:212mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)35 最高温度(℃)440 アズワン品番61-0483-33-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

ホーザンブロー
RoHS
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω 材質エラストマー、ABS 全長(mm)134 質量(g)28 ポンプ容量(mL)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
898 税込988
当日出荷

HS-401 ホットピンセット ホーザン 動画あり
密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応 付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405) 質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く) 消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8 コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1 ヒーターセラミックヒーター 温度制御定電力制御 設定温度(℃)210~600 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20 ヒータータイプセラミックヒーター 最大ツカミ幅(mm)10
1セット
45,980 税込50,578
欠品中

本体+チップ5種のお得なセット
材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)145.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
細く長い円錐
全長(mm)35 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
当日出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)135.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
ヘラ幅3.5mm
全長(mm)30 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

精密な作業に適したチップ交換式プローブ
全長(mm)140.5 質量(g)12 材質(先端)PEEK ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
ナイフ型
全長(mm)30 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

ホーザンESDチップ
RoHS
ヘラ幅8mm
全長(mm)25 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
1個
899 税込989
3日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります