1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半田こて ガス式 モノタロウ 動画あり
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。 はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。 本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先 使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。 質量(g)59(本体のみ) 方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用) 熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング