はんだ用品 :「自動はんだ送り装置」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度) 適合Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応) トラスコ品番486-1230 質量(kg)1.5 消費電力(W)8 定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140 電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード) 最大速度(mm/sec)6~22(無負荷時)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

鉛フリーはんだ対応の自動はんだ送り装置。はんだの送り量やはんだ付け時間をデジタルで管理できるはんだ送り装置です。外部入出力による外部装置との連動が可能です。はんだにV溝加工を行うことで、はんだ内部にあるフラックスのガスが逃げやすくなり、不良原因となる「はんだ・フラックスの飛散」を軽減することができます。V溝ユニット部が交換式になり、異なるはんだ径への仕様変更が容易です。片手ではんだ付け作業ができます。FD-100TA(別売)に内蔵されたスイッチでモーターをオン/オフできます。Φ0.6~1.6mmの鉛フリーはんだに対応しています。はんだ詰まりの少ないストレート送りです。お手持ちのこて部に後から装着可能です。ステーション型はんだこて(RXシリーズ)に対応しています。※対応はんだの線径ごとにV溝ユニットが異なります。 購入時にご確認ください。
仕様●定格電圧:100-240V AC50/60Hz(フリー電源&インレット)●消費電力:8W●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●対応機種:RX-802AS(RX-80GAS)●RX-852AS(RX-85GAS)●RX-822AS(RX-80/85GAS)●RX-701/711AS(RX-72GAS)●対応はんだ(鉛フリーはんだ対応):Φ0.6/0.8/1.0/1.2/1.6mm●はんだ送り速度(無負荷時):Φ0.6/0.8:4-22mm/s、Φ1.0/1.2:3-20mm/s、Φ1.6:0-16mm/s●はんだ送り時間:0-4sec●はんだ戻し量:0-5mm(一定速度)●サイズ:82×150×210mm●重量:1.5kg(コード除く) アズワン品番67-0384-66
1個
54,980 税込60,478
欠品中

goot(太洋電機産業)鉛フリー自動はんだ送り装置
エコ商品
デジタル式はんだ送り装置です。タッチパネル式です。一つのタッチパネルで複数の送り機を制御できます。V溝加工機能付きです。ポカヨケアラーム付です。
用途はんだ送りの定量化に。 その他【はんだ戻し速度】1-50(mm/s)【はんだ戻し量】30mm(MAX)【はんだ送り量】400mm(MAX) 適合Φ0.60.81.01.21.6(鉛フリーはんだ対応) トラスコ品番213-8651 幅(mm)250 高さ(mm)163 奥行(mm)270 電源(V)100 消費電力(W)20 対応日本語/英語/中国語 電源コード(m)1.5(インレット3芯コード) はんだ送り速度(mm/s)1-50 RoHS指令(10物質対応)対応 プログラム仕様【プログラム数】30(最大)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

goot(太洋電機産業)はんだ送り部
仕様●はんだ送り部 アズワン品番67-0431-38
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷

goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズ
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904 アズワン品番67-2354-73
1個
899 税込989
5日以内出荷

goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズ
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449 アズワン品番67-2354-72
1個
899 税込989
5日以内出荷

goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズ
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450 アズワン品番67-2354-74
1個
899 税込989
5日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります