はんだ用品 :「n2 半田こて」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)80 電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ) 温度設定範囲(℃)50-450 リップル温度(℃)無負荷時±5 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) 出力電圧(V)24V AC サイズ115(W)×98(H)×146(D) セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC) トラスコ品番438-0932 質量(kg)1.8
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

goot(太洋電機産業)N2ステーション
入力空気圧(MPa)0.3-0.7 サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず) 質量(kg)約2 適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm 入口空気温度(℃)5~50 ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min) トラスコ品番438-0916
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります