1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃ アズワン品番65-2113-26
1台
39,900 税込43,890
翌日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります