超音波はんだ付け装置 USMシリーズ黒田テクノ30日以内出荷
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ寸法(mm)発振器:210×235×90質量(kg)発振器:5電源(V)100~240(切替必要)最大出力(W)発振:12最高温度(℃)500周波数(kHz)60チップ径(Φmm)4(標準)アズワン品番1-6859-21CE-対応品有