はんだ用品 :「銀 はんだ」の検索結果
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)約285
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
トラスコ品番276-5144
セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)約190
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。