絞り込み
ブランド
- メトカル
- モノタロウ(18)
- HAKKO(白光)(1,130)
- goot(太洋電機産業)(383)
- エスコ(217)
- ホーザン(183)
- ENGINEER(エンジニア)(67)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- 中島銅工(54)
- サンハヤト(44)
- 喜多製作所(38)
- CAMDENBOSS(33)
- サンコー(三甲)(32)
- 千住金属工業(28)
- Weller(26)
- コガネイ(25)
- 石川金属(23)
- コテライザー(21)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC-J
メトカル¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から9日以内出荷MXシリーズ用チップカートリッジです。寸法(mm)12.8型C型質量(g)6角度(°)45
スマートヒート マルチプル リワークシステム
メトカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。仕様【漏れ電圧】2mV以下トラスコ品番541-8704セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3.4出力(W)マルチ5~80電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
メトカル¥25,980税込¥28,5781個欠品中付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
PSシリーズ スマートヒートソルダリングシステム
メトカル¥39,980税込¥43,9781台欠品中高周波誘導加熱方式を用い、必要熱量を感知してハンダ付け部に自動出力する「自動熱量供給機能」を備えています。ハンダゴテを使い分ける必要がなく、細パターンからアースパターンまで効率の良いハンダ作業が可能です。鉛フリー対応高周波ハンダゴテで、あらゆる基板に対応できます。仕様●コテ部コード長(m):1.22●出力周波数(KHz):470トラスコ品番394-1360セット内容コントローラー(PS-PW900)、コテホルダー(PS-HC3)、コテ台(WS2-NS)、耐熱パット、電源コード幅(mm)80質量(kg)1.2高さ(mm)115奥行(mm)165電源(V)100~240VAC消費電力(W)90設定温度(℃)462・421・386リーク電圧(mV)2以下アース間抵抗2Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
メトカル¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から90日以内出荷MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。質量(g)7
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ
メトカル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から60日以内出荷MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
Metcal MXシリーズ 吸取りロングリーチ チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取りロングリーチ
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り寸法A(mm)0.76寸法B(mm)1.68寸法C(mm)11.17ヒーター温度(℃)405
Metcal MXシリーズ 吸取り チップカートリッジ
メトカル¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から60日以内出荷MX-DS1吸取りホルダーやMX-UK5に使用出来ます。質量(g)15タイプ吸取り
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
メトカル¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1
メトカル¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機
メトカル¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
ポータブル空気清浄機キット
メトカル¥249,800税込¥274,7801セット5日以内出荷30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
CVシリーズ ソルダリング リワークシステム
メトカル¥179,800~税込¥197,780~1セット7日以内出荷金属間化合物の厚さは、ハンダ接合部の形成に重要です。コネクションバリデーション(CV)は、金属間化合物の形成をチップカートリッジに組み込まれたチップで計算することによってハンダ接合部の品質を評価し、ハンドピースに統合されたLEDライトリングを介してオペレーターにフィードバックを提供します。これは、オペレーターの熟練度に関連したリスクを無くし、ハンダ接合部の成功と失敗の判断をオペレーターから取り除きます。 CVは、ハンダ接合部の品質を評価する客観的な方法を導入することによって、ハンダ接合部の品質を判断するオペレーターのスキルを補完します。この体系的かつ客観的なアプローチは、ハンダ付けプロセスに再現性と測定可能な標準を提供します。セット内容コントローラー(CV-PS5200)、コテホルダー(CV-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード幅(mm)121電源(V)100-240VAC/50-60Hz
CVシリーズ CVC・SMCハンドピース
メトカル¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷人間工学に基づいた持ちやすさです。用途保守用に。付属品耐熱パッド適合コテ:CVC/SMCシリーズトラスコ品番162-5773適合機種CV-5200/CV-500シリーズ質量(g)200コード長さ(cm)183RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal Volume Fume Extraction System (ヘパ+ガスフィルター)
メトカル¥499,800税込¥549,7801台61日以内出荷優れたエアーフロー性能デジタル管理されるスピードコントロールです。 大型プレフィルター装備ディーププリーツのプレフィルターです。 VFX-1000シリーズは、Metcalの次世代ベンチヒュームエクストラクションユニットです。 その改善されたプレフィルターはより高い効率を提供し、99.997%の捕集効率活性化された高性能ヘパフィルターと 臭気を除去する活性炭を組み合わせたコンビフィルターやアルミニウムカリウム過マンガン酸塩と 活性炭の50/50混合物で性能が向上したガスフィルターもあり、より広い範囲の煙や臭気除去を可能にします。 交換コストの低い長寿命フィルターです。静音仕様リモートでのスピードコントロールとスタートストップインターフェースです。 フィルターの詰まり具合がわかる高い視認性のフィルター交換サインインジケーターです。 キャスター標準装備ハイエアフロー・ハイプレッシャー/フィルターハウジングをクリーンに保つ静音仕様/ 交換コストの低い長寿命フィルター/ユニバーサル電源にて世界中の電源・電圧・周波数に対応セット内容本体、電源コード質量(kg)50電源(V)100 -240 VAC処理風量(m3/min)(50/60Hz)350 m3/hr/ 96 mbar騒音レベル(dB(A))<54寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)590×375×415
Metcal VFXシリーズ H/G 共通プレフィルター
メトカル¥32,980税込¥36,2781個60日以内出荷VFXシリーズ用プレフィルターです。仕様ガスフィルター・へパフィルター共用質量(kg)1