絞り込み
ブランド
- メトカル
- HAKKO(白光)(20)
- goot(太洋電機産業)(14)
- DESCO(3)
- エスコ(2)
- Weller(2)
消費電力(W)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(1)
処理流量(m3/min)
- 1.42(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機
メトカル¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
ポータブル空気清浄機キット
メトカル¥249,800税込¥274,7801セット5日以内出荷30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター
メトカル¥13,980税込¥15,3781個60日以内出荷BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。セット内容ホースアダプター質量(kg)1
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)
メトカル¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE