Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステムメトカル60日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462消費電力(W)130仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下