絞り込み
ブランド
  • コテライザー
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,145)
  • goot(太洋電機産業)(375)
  • エスコ(268)
  • ホーザン(188)
  • メトカル(107)
  • エンジニア(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(62)
  • 中島銅工(54)
  • サンハヤト(48)
  • 千住金属工業(40)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(34)
  • サンコー(三甲)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • RS PRO(20)
  • イチネンTASCO(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属収納ケース コテライザー金属収納ケースコテライザー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途コテライザー本体の収納に。付属品スポンジ、コテ置台適合コテ:90オート2、オートミニ、70、ハンディプロトラスコ品番122-2711材質RoHS指令(10物質対応)対応
こて先70・90オート用先端1mm コテライザーこて先70・90オート用先端1mmコテライザー(1件のレビュー)
859税込945
1個
3日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番849-8267材質銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部90オート・70
エゼクターユニットハンディプロ用 コテライザーエゼクターユニットハンディプロ用コテライザー
899税込989
1個
当日出荷
適合60ハンディープロトラスコ品番849-8263材質ステンレス質量(g)10
ホットブローチップハンディプロ用内径3.7mm コテライザーホットブローチップハンディプロ用内径3.7mmコテライザー
899税込989
1個
22日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様コテライザーハンディープロ用オプションパーツトラスコ品番849-8261材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)4使用できるこて部ハンディープロ
コテ先キャップオートミニ用 コテライザーコテ先キャップオートミニ用コテライザー
188税込207
1個
当日出荷
コテライザーオートミニ用コテ先キャップです。
仕様オートミニ用オプションパーツ適合コテ先キャップトラスコ品番828-0644質量(g)12部品名称コテ先キャップ
ガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザーオートミニ (鉛フリーはんだ対応)コテライザー
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当トラスコ品番475-5502セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ全長(mm)145質量(g)119連続使用時間(分)60標準こて先91-01-01ガス充填量(mL)12
ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザーガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)コテライザー(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮全長(mm)170連続使用時間50分仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)ガス充填量(mL)12
ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 コテライザーミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当コテライザー(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。
用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6
コテ先オートミニ用先端幅2.4mm コテライザーコテ先オートミニ用先端幅2.4mmコテライザー(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
先端は銅製です。 熱の伝わりが抜群です。
仕様オートミニ用オプションパーツトラスコ品番823-0670材質銅、鉄メッキ部品名称コテ先
コテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径 コテライザーコテライザー コテ先70・90オート用ホットブローチップ 4.9mm口径コテライザー
809税込890
1個
当日出荷
コテライザー90オート・70用共通ホットブローチップです。
用途熱収縮チューブの収縮などに。材質真鍮、セラミック質量(g)6規格オプションパーツ、適合コテ:90オート・70
ミニ用ホットブローチップ内径Φ4.7 コテライザーミニ用ホットブローチップ内径Φ4.7コテライザー
839税込923
1本
予約販売
ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番823-0674材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)6使用できるこて部71
ミニ用ホットブローチップ内径Φ1.5 コテライザーミニ用ホットブローチップ内径Φ1.5コテライザー
999税込1,099
1本
10日以内出荷
ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
トラスコ品番849-8281材質ステンレス、セラミック質量(g)6
ミニ用コテ先巾5mm コテライザーミニ用コテ先巾5mmコテライザー
839税込923
1本
10日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。 ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
トラスコ品番849-8280材質銅、ステンレス、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ミニ用コテ先巾2.4mm コテライザーミニ用コテ先巾2.4mmコテライザー
899税込989
1本
当日出荷
ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番823-0673材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ミニ用コテ先Φ2 45° コテライザーミニ用コテ先Φ2 45°コテライザー
839税込923
1本
10日以内出荷
先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。 ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。
トラスコ品番849-8279材質銅、ステンレス、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ミニ用コテ先Φ1 コテライザーミニ用コテ先Φ1コテライザー(3件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷
ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番823-0672材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ホットブローチップ150・150オート用内径9.7mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径9.7mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8289材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ホットブローチップ150・150オート用内径6.6mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径6.6mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8288材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm コテライザーホットブローチップ150・150オート用内径3.5mmコテライザー
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ホットブローチップトラスコ品番849-8287材質快削鋼、ニッケルメッキ質量(g)11使用できるこて部150オート・150
ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm コテライザーヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mmコテライザー
419税込461
1個
4日以内出荷
熱収縮チューブの収縮に使用します。
仕様150オート・150共用オプションパーツ適合ヒートシュリンクトラスコ品番849-8290材質ステンレス質量(g)7使用できるこて部150オート・150
こて先キャップハンディプロ用 コテライザーこて先キャップハンディプロ用コテライザー
288税込317
1個
翌々日出荷
コテライザーハンディプロ用コテ先キャップです。
仕様オプションパーツトラスコ品番849-8262材質プラスチック質量(g)12使用できるこて部ハンディープロ

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品