ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)コテライザー(2件のレビュー)当日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮全長(mm)170連続使用時間50分仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応トラスコ品番475-5499セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)質量(g)137最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)ガス充填量(mL)12
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
二クロム線ノーブランド税込¥439¥399
こて先SURE(石崎電機製作所)税込¥868~¥789~