3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスの高い製品です。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・フラックスを含有しておりませんので、用途に応じ「電子部品用はんだフラックス 30CC」または「配管・配線用フラックス 30CC」を使用してください。
用途配管・配線の接続に。 銅管継手のはんだ付けに。 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 融点(℃)227 仕様ハロゲン元素含有の有無:無、鉛フリーはんだ対応:対応
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(g)100 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)217-220
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)227
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります