4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンESDチップ
RoHS
太く短い円錐
仕様(ESD管理値(Ω))接地抵抗 Rg<1×10^12 全長(mm)25 材質(先端)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途ステンレス、ニッケル製端子類 タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4 絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上 水溶液抵抗(Ω・cm)700 銅板腐食腐食なし
1箱(100g×10個)
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります