静電気対策用品 :「ワイヤー かしめ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EDACIP67560シリーズコンタクト/キャップ.EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ/ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス/メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20→22AWG及び22→28AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番:111-9356111-9356を参照:品番:111-9323111-9323プラグコンタクト22-28AWG品番:111-9325111-9325プラグコンタクト20-22AWG品番:111-9324111-9324ソケットコンタクト22-28AWG品番:111-9326111-9326ソケットコンタクト20-22AWGこのシリーズのコンタクト数は1列で60個です。.品番:135-4166135-4166プラグコンタクト22-28AWG品番:135-4167135-4167プラグコンタクト20-22AWG品番:135-4168135-4168ソケットコンタクト22-28AWG品番:135-4169135-4169ソケットコンタクト20-22AWG
種類オス圧着コンタクト
シリーズ565
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。