イオナイズド エアガンSCS当日出荷
ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。<br />エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。<br />軽量のため、作業時の負担を軽減します。
用途静電気除去。仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSi付属品専用アダプタートラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク税込¥4,838¥4,398
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク税込¥10,998¥9,998
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク税込¥8,358¥7,598
コットンクリニカaudio-technica税込¥1,648¥1,498