静電気対策用品 :「静電電位測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYE02 静電気測定器 ベッセル 動画あり
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。 測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3 質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30 付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本 トラスコ品番452-2338 使用温度(℃)0~50 電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本) 測定距離(mm)25±0.5 測定精度(%)±10(指示値) 応答速度1秒以内 使用湿度(%RH)80以下
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります