静電気対策用品 :「VESSEL 220」の検索結果
関連キーワード
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3
質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番452-2338
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)25±0.5
測定精度(%)±10(指示値)
応答速度1秒以内
使用湿度(%RH)80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
静電気除去装置付き小型集塵ユニット。作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化。セル生産現場に適した除電集塵機です。
フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。
フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置 N-1を2台搭載。
赤外線センサーにより、除電 除塵エアーを噴射。
センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能です。(1/3/5/10/30 秒)
粘着ゲルが、吹き飛ばされた塵埃を確実に捕集します。
粘着ゲルのフィルターは水洗いして何度でも使えます。
集塵機が不要で消費電力が大幅に低減、ランニングコストの低減につながります。
さらに、パルスブローでエアー使用量も削減します。
パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。
作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
エアーレギュレター内蔵。
用途部品トレーの洗浄
UV加工やシルク印刷前の製品の除電除塵。
製品包装前の除電除塵
仕様静圧/460Pa(内蔵ファン)、静電気除去装置/スーパースリムノズルN-1
付属品電源アダプタ、ダクトフランジΦ75用、紙パックフィルタ6枚
寸法(mm)420×300×411
質量(kg)9.5
消費電力(W)22
使用温度(℃)+5~+40
空気消費量(L/min)220(0.3MPa)
風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)
使用流体クリーンエアー(0.1~0.7MPa)
使用エアーホース径外径Φ8mm
集塵方式粘着ゲルシート+紙パックフィルタ
騒音レベル(dB(A))70.0(0.3MPa)
入力電源DC24V±5%
アズワン品番64-4654-55
使用湿度(%RH)35~65(結露氷結のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR
質量(g)907
本体寸法(mm)250×220×78
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
高圧電源と制御回路、 エアー回路を内蔵した 超コンパクト設計。
針電極ソケットは、針電極周囲に エアー噴出口を持つエアーパージ構造。
対向電極をボディに内蔵。ボディ外側へのパーティクル付着を防ぎ、イオン生成効率を向上させました。
針電極の清掃時期、高圧異常をアラームでお知らせします。
帯電物の極性に合わせて自動的に最適なイオン バランスに調整するモードを搭載。
使用流体:クリーンドライエアーまたは窒素N2 (0. 3MPa以下)
イオン発生方式パルスACコロナ放電式
仕様パルス比:+側40~70%、-側60~30%
付属品リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
セット内容リモートコントローラ、電源ケーブル(5m)、エンドブラケット(取付済)、ミドルブラケット(取付済/C-90除く)
周波数(Hz)0.1~50(10段階)
使用範囲(mm)50~2000
入力電圧(V)DC24(±5%)
消費電流(mA)600(max)
イオンバランス±30V以内 (1000mm)
オゾン発生量(ppm)0.05以下
印加電圧(kV)AC8~12.5(p-p)
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。