ストラップ類 (7) 静電気測定器 (12) 静電気対策マット・シート類 (16) 静電気防止剤 (1) カテゴリ: 静電気対策用品ブランド: ホーザンすべて解除
ESD対策コーティング剤 ホーザン 翌日出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
性能 抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様 容量 100g(91mL) 抵抗(Ω) 1×106 ≦Rp<1×109 ※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様 塗布面積(m2 ) 4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
導電性カラーマット F725シリーズ ホーザン 3日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたマットです。反りが起こりにくく、NBRに比べ、耐久性があります。清浄度クラス6(米国連邦規格209E基準のクラス1000相当)のクリーン環境でも使用可能※。※カケンテストセンターの発塵性試験で実証。(JIS B 9923)
トラスコ品番 337-4374 材質 導電性ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 10000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 2 質量(kg) 33 色 グリーン 長さ(m) 10 規格 ESD管理値:1×104 寸法(幅W×長さL)(m) 外径寸法:1×10 清浄度 目安:クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1) クラス1000(米国連邦規格209E) 表面抵抗値(Ω) 1×10^4 RoHS指令(10物質対応) 対応 つや なし
絶縁板 ホーザン 3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途 衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。 材質 フッ素樹脂含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 17/1枚 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) 183×75 取扱説明書 (0.48MB) 絶縁性能 点間抵抗 1×1012 Ω≦Rp
ESD対策卓上ブース ホーザン 3日以内出荷
倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる
用途 使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース 仕様 (ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω 材質 本体:PP、導電性カラーマット:PVC 質量(kg) 2.2 端子 (アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
ESD対策ラック ホーザン 翌日出荷
ESD対策を完備した、トレー用のラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
そのまま棚としても使用可能ですが、メーカー製各種トレーと組み合わせることで、 さらに機能的な収納が可能になります。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂製で、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途 電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管 仕様 【ESD管理値】1×104 ≦Rp<1×109 Ω 材質 PP 質量(g) 820 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×255(突起部含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品情報(0.87MB)
ESD対策トレーラック ホーザン 3日以内出荷
ESD対策を完備した、トレーラックです。
実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。
引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。
本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。
用途 電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管 仕様 【ESD管理値】本体:1×104 ≦Rp<1×109 Ω、トレー:1×106 ≦Rp<1×109 Ω 材質(本体) PP 質量(g) 本体:820、トレー:276(1枚あたり) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×255(突起部含まず) 材質(トレー) ABS RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品情報(0.87MB) トレー段数 5 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 372×265×23
表面抵抗計 ホーザン 翌日出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲 9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×68×236(突起部含まず) 確度 ±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(g) 715 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品 接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用) 連続使用時間(分) 約90 印加電圧(V) 10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) アズワン品番 64-5104-85
表面抵抗計 ホーザン 翌日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲 9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200 確度 ±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(kg) 6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)] 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース 連続使用時間(分) 約90 印加電圧(V) 10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) 寸法(Φ×mm) 電極:79×110(導電パット部63.5Φ) アズワン品番 64-5104-84
保護抵抗 ホーザン 当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。
アース線の任意の位置を切断して取り付けます。
1MΩの抵抗入
寸法(mm) Φ6.5×53 適合電線(mm2 ) VSF1.25/ KIV1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
履物チェッカー校正証明書付 ホーザン 8日以内出荷
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品 商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg) 2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm) 835/885/935(3段階) 電源 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示 (LOW)Rp<1×105 Ω、(PASS)1×105 Ω≦Rp<1×108 Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108 Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命 5000回以上 確度 ±10% 印加電圧(V) 10 校正証明書 一般校正
履物チェッカー ホーザン 当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg) 2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm) 835/885/935(3段階) 電源 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示 (LOW)Rp<1×105 Ω、(PASS)1×105 Ω≦Rp<1×108 Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108 Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命 5000回以上 確度 ±10% 印加電圧(V) 10 アズワン品番 64-5105-02
表面抵抗チェッカー ホーザン 3日以内出荷
手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える
作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵
タイプのチェッカーです。
RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g) 160(電池含まず) 電源 積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示 (LOW)Rp<1×104 Ω、(PASS)1×104 Ω≦Rp<1×1010 Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010 Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×27×135(突起部含まず) 電池寿命 1500回以上 確度 ±10% 印加電圧(V) 10V(測定対象物が1×106 Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106 Ω以上のとき、自動で切り替わります) アズワン品番 64-5104-98
リストストラップ ホーザン 当日出荷
バックルが直接肌に触れず、優しくフィット
抗菌・消臭機能をプラス
肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。
金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。
バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります※。
導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます。(定期的な洗濯で導電性能含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします。)
※ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証。(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認。)
■1MΩの抵抗入り
■抗菌・消臭効果付き
質量(g) 37 径(Φmm) ホック:7 コード長さ(m) 実効:1.5 コード全長(m) 3 コード あり アズワン品番 64-5104-94 RoHS指令(10物質対応) 対応 プラグ径(Φmm) 4 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 11日以内出荷
F-110の本体のみ
仕様 【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105 Ω≦R≦3.49×107 Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105 Ω≦R≦9.99×107 Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω)≦R≦(9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg) 6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲 9.00×102 Ω以上、2.00×1012 Ω以下 外形寸法(mm) 電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間 約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度 ±10%(ただし、1.00×1011 Ω以上は±20%) 印加電圧(V) 10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106 Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106 Ω未満のとき)) 校正証明書 一般校正
表面抵抗計 ホーザン 11日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に 仕様 【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105 Ω≦R≦3.49×107 Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105 Ω≦R≦9.99×107 Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω)≦R≦(9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付 質量(kg) 6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲 9.00×102 Ω以上、2.00×1012 Ω以下 外形寸法(mm) 電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間 約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度 ±10%(ただし、1.00×1011 Ω以上は±20%) 印加電圧(V) 10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106 Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106 Ω未満のとき))
アースターミナル ホーザン 当日出荷 から 3日以内出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化
静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様 静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 42×26×88
アース線 ホーザン 当日出荷
1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
1MΩの抵抗入
※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様 RoHS(6物質・10物質)/○ 付属品 キャップ1個・アースシール2枚入 寸法(mm×m) 1.25~2×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途 静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102 Ω以上、2×1012 Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9577 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線 幅(mm) 130 質量(kg) 5.1 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106 Ω未満の時10V、対象物が1×106 Ω以上の時100V 校正証明書 一般校正
表面抵抗計 電極なし ホーザン 当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途 静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102 Ω以上、2×1012 Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9574 セット内容 ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm) 85 高さ(mm) 40 質量(g) 300 奥行(mm) 170 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106 Ω未満の時10V、対象物が1×106 Ω以上の時100V
表面抵抗計 ホーザン 当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途 静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102 Ω以上、2×1012 Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9573 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm) 130 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106 Ω未満の時10V、対象物が1×106 Ω以上の時100V
アースラインマーカー ホーザン 3日以内出荷
静電気放電を可視化する機器。
電源レスで数年間、静電気放電の痕跡を記録。
アース配線中に設置することで、静電気がアース配線を通過したことを表示します。
静電気の発生しやすい作業や工程を「目視」で確認できます。
静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。
表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します(表示を戻すにはF-245が必要です)。
取扱説明書はこちら
質量(g) 20 電圧(V) (静電気反応)1000以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×105×9 抵抗 (内部)1MΩ未満 リード線長さ(mm) 100 リード線太さ(mm2 ) 1.25
導電性カラーマット ホーザン 3日以内出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途 はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。 長さ(m) 1 幅(mm) 1800 厚さ(mm) 2 色 グリーン 抵抗 (接地間)Rg≦1×109 Ω トラスコ品番 469-9921 材質 PVC 質量(kg) 6.2
ヒールストラップ ホーザン (1件のレビュー) 当日出荷
人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コード なし 仕様 (ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品 トラスコ品番 436-2616 質量(g) 35
アンクルストラップ ホーザン 当日出荷
リストストラップの手元コードを足元へ。
足首に装着するタイプのストラップ。バックル式で着脱が簡単です。
リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られます。
着座作業でも使用できます。
コード長さ(m) 1.1(実効) 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 436-2608 質量(g) 50 全長(m) (コード)3.1 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
リストストラップ ホーザン (2件のレビュー) 当日出荷
高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 373-9988 質量(g) 65 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
リストストラップ ホーザン (1件のレビュー) 当日出荷
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m) (実効)0.8 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 412-5061 質量(g) 31 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)10 コード全長(m) 1.9 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
ESDバッグ ホーザン (3件のレビュー) 当日出荷
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm) 0.05 色 ブルー 仕様 (ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
アース線 ホーザン 当日出荷
コード長さ(m) (実効)1.6 仕様 ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入 トラスコ品番 436-2624 RoHS指令(10物質対応) 対応
導電性フロアマット ホーザン 当日出荷
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm) 4 長さ(m) 5 幅(m) 1 仕様 (ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品 質量(kg) 27 寸法(幅W×長さL)(m) 1×5 RoHS指令(10物質対応) 対応
導電性カラーマット ホーザン 3日以内出荷
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途 はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 2 色 グリーン 接地抵抗(Ω) (点間抵抗)Rp≦1×109 Ω トラスコ品番 400-2571 材質 PVC 質量(kg) 34.4
ESDバッグ ホーザン (4件のレビュー) 当日出荷
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途 電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 色 ブルー 仕様 (ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
リストストラップ ホーザン 当日出荷
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
用途 電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 323-7516 質量(g) 40 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
導電性クッションマット ホーザン 当日出荷 から 3日以内出荷
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
導電性フロアシステム フロアユニット ホーザン 当日出荷
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm) 300×300 厚さ(mm) 10 表面抵抗(Ω) 1×106 以下(25℃、60%RH) 材質 PVC 質量(g) 310 清浄度 クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります アース線 ホーザン 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 87,978 ~ ¥ 79,980 ~
ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込 ¥ 15,279 ¥ 13,890 バスケットへ