3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 質量(kg)約3.6 電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能) 風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm) 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと) 警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時) イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御 ファンスピード無段階可変可能 消費電流(VA)32 警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作 オゾン発生量(ppm)0.02以下
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

除電と除塵を目的としたガンタイプです。 高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。 高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。 専用高圧電源(594-MR)を使用します。 GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。 GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準) GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電 体に付着したゴミ・ほこりの除去 空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨) 空気消費量(L/min)150~300 質量(g)約500 種別エアガン部
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります