ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源カスガ(KASUGA)9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。
エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去種別高電圧電源部質量(kg)約4.8使用環境温度(℃)0~40イオン生成方式交流コロナ放電式消費電流(VA)約15放電電極針ステンレスオゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部カスガ(KASUGA)9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。
高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。
専用高圧電源(594-MR)を使用します。
GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。
GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準)
GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)空気消費量(L/min)150~300質量(g)約500種別エアガン部
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
アース線ホーザン税込¥1,208¥1,098
バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥87,978~¥79,980~
ノービリ除電紐パネフリ工業税込¥15,279¥13,890