静電気対策用品 :「直流電流発生器」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式 付属品100V用アダプター(電源コード) 質量(g)約900 電源(V)DC24 表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止 風速(m/s)1.3~4.6 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
風量(m3/min)5.3/6.3(可変) 仕様ファン:金属羽根使用フィルター付 性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。 質量(kg)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90 騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz 消費電力(VA)50 電流(mA)入力電流:500 動作環境0~40℃/80%以下 オゾン発生量(ppm)0.005
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。 小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。 コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。 放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180 消費電力(VA)約1.1 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内) 除電面積前面中心部より半径250mm 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯 入力電源(V)DC12.6~36
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。 クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。 角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。 独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み) ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター 質量(g)約510 風量(m3/min)0.65 風速(m/s)1.31 消費電流(mA)220 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース 警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

カスガ(KASUGA)ファンタイプイオナイザ(DC)
エコ商品
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。 ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。 放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。 独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。 大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。 イオンバランス調整機能付。
質量(g)約2.5 ケーブル長(m)約2.5 機能イオンバランス調整機能 消費電流(mA)500 最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz) 使用環境温度(℃)0~40 最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷

本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 質量(kg)約3.6 電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能) 風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm) 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと) 警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時) イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御 ファンスピード無段階可変可能 消費電流(VA)32 警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作 オゾン発生量(ppm)0.02以下
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります