静電気対策用品 :「表面電位計」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低電位から高電位までの静電気を測定できます。
超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。
測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。
ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。
測定電位の記憶と呼び出し機能付です。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50
測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV
寸法(mm)121×70×22
質量(g)約170(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定精度±10%以内
アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0~40
検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式
記憶データ数最大20点
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。