IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。
このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。
完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。
シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。
プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。
適合EN61340-5-1
厚さ(mm)0.08
色ピンク
タイプガセット袋
抵抗(Ω)10^11(ボリューム)
厚さ(μm)80(+/- 10 %)
表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h
導電性なし
散逸率あり
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様テキストメッセージ = 240V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥940
税込¥1,034
7日以内出荷
仕様タイプ = ディバイダRS Pro SMDスチールラック仕切り. SMDスチールラック用ステンレススチール製フープ型仕切りです。 このスチールラックは、最大幅15 mmのリールを19本まで収納できます。. 特長と利点: SMDスチールラック用仕切り ステンレススチール製 フープ型 幅15 mmまでのリールの仕切りに使用
1個
¥880
税込¥968
7日以内出荷
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製南京錠. 優れた耐腐食性を持つ純黄銅製ロックボディ及びロックシリンダ インターチェンジの少ない、業務用機器で製造された精度の高い鍵 ピンタンブラー構造で、優れたピッキング防止機能 様々なサイズのロックボディとシャックルで幅広い選択肢
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
仕様手袋の主要用途 = 特殊用途手袋のサイズ = 8 - Sグローブ素材 = ナイロン手袋の主な色 = グレイ手袋コーティング = ポリウレタングローブの数 = 20EN388摩耗 = 4EN388切断 = 1EN388引き裂き = 3EN388突き刺し = 1EN407熱 = NEN511低温 = NRS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。. 特長及び利点. ;指先のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 ;着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 ;クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. ;基板作業 ;静電気からの保護 ;クリーンルーム
1袋(10個)
¥4,940
税込¥5,434
7日以内出荷
仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 3mmシャックル長さ = 22mmBluetooth = N風雨耐性 = Y材質 = 真鍮色 = 真鍮製ボディ幅 = 20mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS黄銅製組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 優れた耐腐食性を持つ黄銅製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌々日出荷
仕様テキストメッセージ = 415V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 20高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(20個)
¥920
税込¥1,012
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Symbolテキスト言語 = なし記号の説明 = アース取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/緑高さ = 12.5 mm幅 = 12.5mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,420
税込¥1,562
翌々日出荷
仕様テキストメッセージ = Danger High Voltageテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄高さ = 200 mm幅 = 150mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010. RS危険ラベル. 接着材付きビニールラベル
1袋(5個)
¥4,688
税込¥5,157
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(5個)
¥830
税込¥913
当日出荷
タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。. 特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。