25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷




仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
1個
23,710 税込26,081
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイプ:フットグラウンダ●取付けタイプ:粘着剤付き●マーキング以外:あり●使い捨て/再利用可能な:使い捨て●伸縮性 / 非伸縮性:非伸縮性●EN61340-5-1に適合:あり●数量含む:100●RS Pro使い捨てヒールグラウンダ. RS Pro使い捨てヒールグラウンダは、床に最適で、作業員や訪問者がESD保護区域で確実に接地されます。 また、導電素材が黄色で縁取りされており、着用していることが非常にわかりやすくなっています。 導電性不織布ナイロンストリップは、感圧性接着剤で靴のかかとに固定されます。 ヒールグラウンダは、ESDアース性能を最大限に高めるために両足に着用します。. 特長と利点:. 使い捨てヒールグラウンダ ESD対策用 感圧性接着剤で靴のかかとに装着 導体は黒色カーボンストリップ 非常に視認性の高い黄色の縁取りストリップ、不織布繊維素材 両足に装着 幅: 14 mm 長さ: 298 mm 100個/パック. 装着方法:. 感圧性接着面の裏紙を剥がします。 黒丸を上向きにしてかかとの中央に合わせ、接着面が靴側になるようにしてグラウンダの端を靴に挿入します。 靴の裏面に確実に接着されるように靴の外側にグラウンダを巻き付けます。 感圧性接着剤にしっかり体重をかけ、いらない部分は取り除きます。 RSコンボテスターX3などのテスターでアース接続をチェックします。 両足に1つずつヒールグラウンダを装着します。
1袋(100個)
27,340 税込30,074
7日以内出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 230mm幅 = 285mm内容量 = 50散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = セルフシーリング帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり
1袋(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。. 特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。
仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 305mm厚さ = 0.09mm幅 = 255mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばることがありません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 200mm厚さ = 0.09mm幅 = 150mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばることがありません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 405mm厚さ = 0.09mm幅 = 305mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 455mm厚さ = 0.09mm幅 = 380mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 610mm厚さ = 0.09mm幅 = 255mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS Pro 湿気バリア帯電防止 RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。厚さ 0.07 mm のフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンポーネントをシールドしたまま、かさばりません。 特長と利点 ヒートシール可能な帯電防止バッグ 最高レベルのESDシールド製品 さまざまなバッグサイズで機器に適合 外部は静電気散逸、内部は帯電防止 表記寸法は内部サイズ コンポーネントを湿気から保護するためのバリアを強化 12PSI 以上のシール強度 ポリカーボネート互換 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 防湿バッグタイプ = バッグ色 = シルバー長さ = 455mm厚さ = 0.09mm幅 = 305mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = ありEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 455mm厚さ = 0.07mm幅 = 355mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 355mm厚さ = 0.07mm幅 = 255mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 255mm厚さ = 0.07mm幅 = 200mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 255mm厚さ = 0.07mm幅 = 150mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 125mm厚さ = 0.07mm幅 = 75mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり伸張強度 = 31.72mPa
1袋(100個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 75mm厚さ = 0.07mm幅 = 50mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 TOP バッグを開くと、このパッケージに簡単にアクセスでき、部品を運搬することができます ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 405mm厚さ = 0.07mm幅 = 355mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = 上部開口帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグ TOP は、コンポーネントを梱包するのに便利なジップ0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 ?上部バッグをジッパー TOP バッグに入れておくと、梱包材に簡単にアクセスでき、部品を運びやすくなります ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 200mm厚さ = 0.07mm幅 = 125mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 帯電防止バッグ RS Pro では、帯電防止バッグを豊富に取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグは TOP が開いているため、コンポーネントを簡単に梱包できます。0.07 mm の厚さのフィルムを備えたこの帯電防止パッケージは、コンパクトながらコンポーネントを保護します。 特長と利点 TOP バッグを開くと、このパッケージに簡単にアクセスでき、部品を運搬することができます ?ヒートシール可能 ?この帯電防止バッグを静電気シールドで保護するために、アルミ製 0.07 枚のフィルム厚により、バッグを薄く、非侵襲性に保ちながら効果的に保つことができます 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、PET製は通常ピンクです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 なぜメタライズドバッグを使用するのですか? 帯電防止バッグとして知られるこのバッグは、導電性金属層と誘電体のプラスチック層を使用して、この機能を提供します。このバッグは、静電気防止コーティングにより、静電気の発生を防ぐだけでなく、静電荷との接触から保護します。 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = 静電気防止バッグタイプ = バッグ色 = 黒長さ = 914mm厚さ = 0.07mm幅 = 610mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = 上部開口帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

RS Pro ジップロック散逸性バッグ RS Pro は、 ESD 超クリア散逸性バッグを幅広く取り揃えています。ESD 保護のための汎用性の高いソリューションとして、帯電防止バッグは必須です。このバッグは、静電放電保護を維持する必要があるシールドアイテムに最適で、バッグ内に収まるアイテムを静電気から保護します。誤作動を防止するために静電気放電から保護する必要がある、静電気に敏感な電子部品や装置は多数存在します。帯電防止バッグは、 ESD の影響を受けない安全な環境でアイテムを移動するための優れた方法です。この帯電防止バッグのジップトップを使用すると、コンポーネントを簡単に梱包できます。この帯電防止パッケージはコンパクトでありながら、コンポーネントを保護します。静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。このバッグは、低チャージジッパーを備え、最大 14 lbs の耐穿刺性を備えています。 特長と利点 最高レベルのESDシールド製品 ポリカーボネート互換 静電気散逸素材を使用すると、充電がよりゆっくりと、よりコントロールされた方法で地面に流れ、人との接触による放電を防止できます 非常にクリアなので、帯電防止バッグの中身を簡単に確認できます 低チャージジッパー 耐穿刺性:最大 14 lbs 非腐食性 アミン、 オクタン酸、シリコーン、重金属を含まない 各種サイズを用意している RS Pro データシートを参照してください 用途 帯電防止バッグには、金属化フィルム製とPET(ポリエチレンテレフタレート)製の2種類があります。金属化フィルム製は通常、シルバーで、 PET 製は通常ピンクですがクリアです。バッグには通常、使途を明らかにするために ESD Symbol が付いています。また、複数の用途で再密封することができます。などのさまざまな環境での使用に最適です 航空宇宙 産業機器製造 半導体製造 電気エンジニア 通信機器製造 医療産業 バッテリ製造 ESDバッグの種類 RS Pro ESD 安全バッグ製品群には、さまざまな密封方式のものがあり、使い捨てタイプの長期用ヒートシールや、再使用に便利な開閉自在のフラップ ジッパー方式も用意されています。金属化フィルム製バッグは、帯電防止だけでなく静電気シールドも備えています。また、衝撃保護のための気泡緩衝材付き ESD バッグやポーチもあり、長期保管用に湿気バリアの施されたものもあります。RS Pro は、散逸性帯電防止バッグとも呼ばれる PET シリーズを備えており、静電気散逸コーティングが施されてこのコーティングにより静電気が地面に散逸し、バッグへの静電気の蓄積が防止されます。ただし、PETバッグはESDへの耐性はないため、静電気を帯びている物と接触すると、内容物を保護することはできません。 黒色のPET帯電防止バッグには、微量の炭素が含まれています。これにより、静電気が一部シールドされます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様パッケージの種類 = ESD超透明バッグタイプ = バッグ色 = クリア長さ = 127mm厚さ = 0.09mm幅 = 76mm内容量 = 100散逸 = あり導電性 = あり閉鎖型 = ファスナー帯電防止 = あり表面抵抗 = 1 x 10^4 → < 1 x 10^11Ω
1袋(100個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります