4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テキストメッセージ = 240V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
940 税込1,034
7日以内出荷

仕様テキストメッセージ = Symbolテキスト言語 = なし記号の説明 = アース取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/緑高さ = 12.5 mm幅 = 12.5mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,420 税込1,562
翌々日出荷

仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(5個)
830 税込913
当日出荷

仕様テキストメッセージ = 415V ACテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 電気的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 20高さ = 20 mm幅 = 60mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939&#x27;) 776-0939/及び< 776-0958&#x27;) 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
1袋(20個)
920 税込1,012
7日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング