2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
活性化タイプ = タンパースイッチ。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 30V dc。オペレーティングギャップ = 14mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 22 mm。高さ = 32 mm。幅 = 35mm。。RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様色 = 黒材質 = ポリウレタンタイプ = ニーリング / シッティング寸法 = 24 x 44 x 3cmKneeling & Seating Mat. Made from a CFC free polyurethane formula which means the product is highly flexible Strong exterior means the item has high tear resistance Millions of tiny air bubbles enclosed within the polyurethane guarentee that the pressure of your own body weight is distributed in an optimal manner to ensure comfort and reduce the overall strain on the joints The ergonomic fashioning of the knee rest area is designed to allow a release of pressure from the patella and allow for a more even distribution of body weight
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります