これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac、300dc
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数5
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30ac、36dc
定格電流(A)4
表面処理コンタクト:銀
材質(ハウジング)ナイロン
シェルサイズ20
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP68
結線方法スクリュー
シリーズ番号120071
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。