静電気対策用品 :「エアチューブ smc」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン
電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V
適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)
使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7
本体質量(g)70
ブラケットなし
電源電圧(V)DC24 ±10%
使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)
入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下
出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V
電圧印加方式高周波AC方式
除電制御範囲20~500mm
耐衝撃(m/s2)100
周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55
ノズル形状大流量ノズル
入出力NPN入出力
印加電圧(kV)2.5AC
イオン発生方式コロナ放電式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"
継手【ワンタッチ管】Φ6
消費電流80mA以下
周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)
電源ケーブル3m
オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。