4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm アズワン品番65-9259-98
1箱(100個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)24 材質(ブラシ部)豚毛 行数8列16行 材質(ハンドル)堅木 ハンドル寸法(mm)45×115 アズワン品番64-2193-76 ブラシ寸法(mm)37×106
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

材質毛先:馬毛、台部:木 全長(mm)343 ソフト 毛丈(mm)63.5 行数5列15行 アズワン品番64-7815-53 ブラシ寸法(mm)235×70
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

全長(mm)125 毛丈(mm)13 材質(ブラシ部)豚毛 行数2行 材質(ハンドル) アズワン品番64-7815-81 ブラシ寸法(mm)10×22
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング