静電気対策用品 :「重量 測定」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
アズワン品番65-3892-18
1台
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
。人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット
アズワン品番65-9342-58
1枚
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。