静電気対策用品 :「ガス切断 用品」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ESD傾斜ニッパー2403Eカッター.2403Eは、精密及び標準電子回路での汎用使用に適した、角度付きワイドヘッドケーブルカッターです。中硬線、ステンレススチールワイヤ、及び銅やアルミのような軟線の切断に適しています。人間工学に基づいた設計により、長時間使用しても快適なグリップが実現され、手の疲労が軽減されます。.特長と利点:.頑丈なワイドヘッド、30°角度付きの切れ刃を備えた中型の傾斜ニッパーですシリーズ2400MagicSense成形人間工学に基づいたハンドルは、表面にソフトタッチ機能を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています誘導ハード及び切断エッジ、硬度64→65HRCチップカッター広角ヘッド-さまざまな角度で高精度の切断が可能ですESD安全フラッシュカット切れ刃の長さ:9mmヘッド幅:11mmヘッド厚:6mmヘッド長:19mm重量:70g最大切断能力(中):1.0mm最大切断能力(銅線):1.6mm.用途:.ケーブルカッターは、電気技術者を念頭に置いて設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で安心でき、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電(ESD)環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技術者ガスエンジニア通信技術者自動車整備士DIY愛好家.よくある質問:最大切断能力は何ですか?このカッターの最大切断能力は1.6mmですケーブルとワイヤをきれいに切断できるように、適切なワイヤカッターを使用することが不可欠です。これらのワイヤカッターは、1.6mmの切断能力できれいかつ簡単に切断できます。このケーブル/ワイヤカッターは、次の用途に最適です。銅線アルミワイヤスチールワイヤ
仕様●ESD対応:あり●材料カット:中硬線、ソフトワイヤ
全長(mm)130
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)1.6
切断方法斜めカッター
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。