1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。 トラスコ品番479-8287 材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック) 幅(mm)22.5 高さ(mm)90 タイプ完成品 奥行(mm)84 保護等級IP20 定格出力電力(W)30 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング