リストストラップ(コード付きタイプ)アズワン当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。
導電疲労軽減マットアズワン当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
リストストラップアズワン(1件のレビュー)当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
リストストラップアズワン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス
リストストラップアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
リストストラップアズワン(1件のレビュー)翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
静電気導電性フロアマットアズワン当日出荷
厚さ(mm)2電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω材質NBR(ニトリルゴム)
静電防止ワークマットアズワン当日出荷
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t色オフホワイト表面抵抗値(Ω)1×1010~1011仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格材質樹脂成型品(自己消火性素材)サイズ(mm)560×350×2tアズワン品番9-5615-01
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
アース線ホーザン税込¥1,208¥1,098
バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥87,978~¥79,980~
ノービリ除電紐パネフリ工業税込¥15,279¥13,890