8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトイオナイザー アズワン 動画あり
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64,900 税込71,390
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷

電源DC24V、0.15A、50/60Hz イオンバランス±15V 材質(針)(イオン)チタン製 接続口径(Φmm)(コンプレッサー)外径6 オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番1-3008-01
1個
63,162 税込69,478
翌々日出荷

交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。 業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。 約6,000V まで昇圧することにより、多数のイオン生成、強力な除電が可能です。
仕様●全タイプの天びんに対応可能 アズワン品番67-6589-61
1台
516,900 税込568,590
32日以内出荷

すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
放電方式DC方式 付属品ACアダプター、アース線 寸法(mm)175×90×200 質量(kg)約1.8 消費電力(W)15 電源AC100V(50/60Hz) 風量約1.4m/s以上 イオンバランス±5V以下 オゾン発生量(ppm)0.03以下 アズワン品番2-2161-01
1個
61,800 税込67,980
当日出荷

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります