商品豆知識
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃.Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
寸法(mm)10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)10
高さ(mm)12.5
電圧(V)35dc
許容差±20%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)’+105
最小動作温度(℃)-40
リード間隔(mm)5
1袋(5個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
寸法(mm)22(Dia.)×30
直径(Φmm)22
高さ(mm)30
電圧(V)200dc
寿命3000h
静電容量330μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスナップイン
テクノロジーアルミ電解
リップル電流(A)1.25
最大動作温度(℃)’+105
最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。