フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmTDK¥14,980税込¥16,478
1セット(4000個)
5日以内出荷
TDK0805MMZ2012シリーズ積層チップビーズインダクタ.自動アセンブリ装置用に標準化されたサイズ。方向の指定なし電気めっきが施された端子電極はリフローはんだ付けに対応完全にモノリシック構造になっていることによる高い信頼性閉磁気回路により、回路間のクロストークを除去しながら、高密度の設置が可能電極のDC抵抗が低いため、無駄な電力消費を防止用途:携帯電話、PC、ノートPC、TV、TVチューナー、STB、オーディオプレーヤ、DVD、DSC、DVC、ゲームマシン、デジタルフォトフレーム、カーナビゲーションシステム、PNDなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0805(2012M)
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmTDK5日以内出荷
チップビーズ0805MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85高さ(mm)0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25シリーズMMZ定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600@100MHzパッケージ0805(2012M)
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmTDK5日以内出荷から7日以内出荷
チップビーズ0603MMZシリーズ.磁気的にシールドされ高密度実装が可能な多層チップビーズ製品導体間の浮遊容量を減らし、高周波特性を劇的に改善EMI抑制でGHzレンジまで拡張用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤーなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
高電流電源ライン用チップビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mmTDK翌々日出荷
チップビーズ0805MPZシリーズです.EMC対策に使用するSMTチップビーズインダクタDC抵抗が低く閉磁路を備えた製品用途は、携帯電話、PC、TVチューナ、オーディオ機器、DVD、デジタルフォトフレームなどの電源ラインノイズ除去など
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.85タイプチップビーズ奥行(mm)1.25シリーズMPZ定格電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)330@100MHzパッケージ0805(2012M)最大直流抵抗(Ω)0.05
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmTDK4日以内出荷
TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8タイプチップビーズ奥行(mm)0.8シリーズMMZ定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600@100MHzパッケージ0603(1608M)最大直流抵抗(Ω)0.35
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.6mmTDK5日以内出荷から7日以内出荷
TDK0603MMZ1608シリーズ積層チップビーズインダクタ.磁気シールドされた多層チップビーズ製品であり、高密度実装を実現内部導体設計により、導体間の浮動容量が少なくなり、その結果、高周波数での特性の劇的な向上に寄与EMI抑制をGHzレンジに拡大及び補強可能用途:携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、様々なモジュール、DSC、ポータブルゲームマシンなどの信号ラインノイズの除去
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.6タイプチップビーズ奥行(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ0603(1608M)
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
アース線ホーザン税込¥1,208¥1,098
バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥87,978~¥79,980~
ノービリ除電紐パネフリ工業税込¥15,279¥13,890