除電トレビアンテラモト(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。
10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。
防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)色シルバーグレー質量(kg)1(m2)に付約3.4材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)裏面:特殊塩化ビニール
『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク税込¥4,838¥4,398